Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobeutel,PE-Schaum,silber,LxB innen 220x160mm,m. Innentasche


Menge:  Box  
Produktinformationen
254130
254130
Artikel-Nr.:
     711-254130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SZ16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
Thermobeutel
Thermobeutel
  • Geeignet für Kühlakkus
  • Aus Polyethylenschaum mit Außendecke aus metallisiertem Polyester in silber
  • Länge x Breite innen 220 x 160 mm
  • Wirkt isolierend
  • Ausgestattet mit wasserdichter Innentasche
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • Wasserdicht und schützend

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Versandbeutel, Isolierbox, Isolierbeutel

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Thermobeutel
Material:
Polyethylenschaum
Material Beschichtung:
metallisiertes Polyester
Innenlänge:
220 mm
Breite innen:
160 mm
geeignet für (Produkt/Material):
Kühlakkus
Verschluss:
Druckverschluss
Folie Eigenschaft:
isolierend
antistatisch:
nein
Schutzeigenschaft:
Wasserdicht
Beutel Ausstattung:
wasserdichte Innentasche
Farbe:
silber
Gewicht:
1.7 kg
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 160mm, druckbandbeutel, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Versandbeutel, Isolierbox, Isolierbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,80*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 70,62*
€ 84,04
pro Box
ab 2 Boxen
€ 70,36*
€ 83,73
pro Box
ab 5 Boxen
€ 67,74*
€ 80,61
pro Box
ab 10 Boxen
€ 64,66*
€ 76,95
pro Box
ab 500 Boxen
€ 54,80*
€ 65,21
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.