Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laseretikett,LxB 105x57mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
254147
254147
Artikel-Nr.:
     711-254147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ES57
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
Laseretikett
  • Geeignet für Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
  • Länge x Breite 105 x 57 mm
  • Schnittgestanzt
  • Kantenform eckig
  • Grammatur 141 g/m²
  • Rückseite selbstklebend

Suchbegriffe:
Adressetikett, Aufkleber, Etikett, Laseretikett, Selbstklebeetikett

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Adresskennzeichnung
Adresskennzeichnung:
Etikett
Etikettentyp:
Laseretikett
Länge:
105 mm
Breite:
57 mm
Etiketten Anzahl (je Blatt):
57 Stück
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Druckereignung:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Grammatur:
141 g/m²
Etikett Ausführung:
Schnittgestanzt
Form:
eckig
Gewicht:
1.94 kg
Weitere Suchbegriffe: kopier etiketten, Adressetikett, Aufkleber, Etikett, Laseretikett, Selbstklebeetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 2.000 Stück (ab € 0,00658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,01*
€ 22,62
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.