Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packseide,LxB 0,75m x 500mm,18g/m²,braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
254172
254172
Artikel-Nr.:
     711-254172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PAMKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Packseide
  • Lieferung als Bogen
  • Geeignet zum Verpacken und Polstern
  • Säure- und chlorfrei
  • Bogen Länge x Breite 0,75 m x 500 mm
  • Grammatur ca. 18 g/m²
  • Zu 100 % recycelbar
  • In braun

Suchbegriffe:
Füllmaterial, Packpapierbogen, Packpapier, Packseide, Seidenpapier

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Packpapier
Papierart:
Packseide
Konfektionierung:
Bogen
Länge:
0.75 m
Breite:
500 mm
Materialstärke:
18 g/m²
recycelbar:
100 %
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken und Polstern
Papier Eigenschaft:
Säure-/chlorfrei
Farbe:
braun
Gewicht:
3.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide 50x75cm, industrie seidenpapier, juwelierseide 500 x 750, Füllmaterial, Packpapierbogen, Packpapier, Seidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 480 Stück (ab € 0,03223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.