Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packseide,LxB 230m x 750mm,17g/m²,weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
254179
254179
Artikel-Nr.:
     711-254179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PABOB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Packseide
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet zum Schutz empfindlicher Oberflächen vor Kratzern
  • Säure- und chlorfrei
  • Rollen Länge x Breite 230 m x 750 mm
  • Grammatur ca. 17 g/m²
  • recycelbar
  • In weiß

Suchbegriffe:
Füllmaterial, Packpapierbogen, Packpapier, Packseide

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Packpapier
Papierart:
Packseide
Konfektionierung:
Rolle
Rollenlänge:
230 m
Breite:
750 mm
Material:
Papier
Materialstärke:
17 g/m²
recycelbar:
ja
geeignet für (Anwendung):
empfindliche Oberflächen
Papier Eigenschaft:
Säure-/chlorfrei
Farbe:
weiß
Gewicht:
3.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, hutpackpapier weiß, industrie seidenpapier, Füllmaterial, Packpapierbogen, Packpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,71*
€ 28,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,34*
€ 27,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.