Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set,4 Ständer,12,5m Kette,HxØ 900x50mm,Pfosten Kunststoff,gelb/schwarz,gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254247
254247
254247
Artikel-Nr.:
     711-254247
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.22.063
EAN/GTIN:
     4055381697949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
mobile Absperrung
Kettenständer-Set
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 8 Einhängehaken, 4 Fußplatten, 12,5 m Kette mit 8 mm Gliederstärke
  • Fußmaße 280 x 280 mm
  • Höhe x Durchmesser 900 x 50 mm
  • Fuß viereckig, mit Beton gefüllt
  • Pfosten aus Kunststoff in gelb/schwarz
  • in gelb/schwarz
  • Gewicht 14 kg

Suchbegriffe:
Absperrkette, Absperrkettenset, Kette, Kette für Absperrungen, Ketten-Ständer, Ketten-Warnständer, Kettenpfosten, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Warnständer

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
GUARDA
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Kettensystem
Leitsystemtyp:
Kettenständer-Set
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
900 mm
Länge:
12.5 m
Durchmesser:
50 mm
Abmessung Fuß:
280 x 280 mm
Set bestehend aus:
4 Kettenständer, 8 Einhängehaken, 4 Fußplatten, 12,5 m Kette
Fuß Ausführung:
viereckig, mit Beton gefüllt
Material Pfosten:
Kunststoff
Farbe Pfosten:
gelb/schwarz
Farbe Fuß:
schwarz
Farbe Kette:
gelb/schwarz
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer gelb/schwarz, mobile absperrung, moravia kettenständer, Absperrkette, Absperrkettenset, Kette, Kette für Absperrungen, Ketten-Ständer, Ketten-Warnständer, Kettenpfosten, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Warnständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 123,13*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,27*
€ 158,32*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.