Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte,COB-LED,375-750 Lumen,Halterung,Magnet,Abstrahlwinkel 110 °,Netz-/Akkubetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254539
254539
254539
254539
254539
254539
254539
254539
254539
254539
254539
254539
254539
254539
254539
Artikel-Nr.:
     711-254539
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5693C
EAN/GTIN:
     5708997356937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf
  • Höhe x Länge x Breite 203 x 168 x 79 mm
  • Leuchtmittel: COB-LED
  • Energieeffizienzklasse F
  • Lichtstrom 375 - 750 Lumen
  • Mit Halterung, Haken und Magnet
  • Leuchtdauer 12,5 - 26 h
  • Abstrahlwinkel 110 °
  • 2-stufig dimmbar
  • Im Winkel von 120° verstellbar
  • Mit Netz-/Akkubetrieb
  • Kompatibel mit METABO/CAS
  • Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
  • Schutzart IP30: Fremdkörper > 2,5 mm
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte, Arbeitslampe, Industrielampe, Industrieleuchte, Inspektionsleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Serie:
MULTILIGHT CONNECT
Werkzeugtyp:
Industrielampe
Leuchtentyp:
Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf
Leuchtmitteltyp:
COB-LED
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtdauer:
12.5-26 h
Lichtstrom:
375-750 Lumen
dimmbar:
ja
Abstrahlwinkel:
110 °
Spannungsversorgung:
Netz-/Akkubetrieb
Akkutyp:
METABO/CAS
Leuchte Ausstattung:
Halterung, Haken, Magnet
Leuchtenkopf Funktion:
Im Winkel von 120° verstellbar
Leuchte Funktion:
2-stufig dimmbar
Länge:
168 mm
Höhe:
203 mm
Breite:
79 mm
Temperaturbereich:
-10 °C bis +40 °C
IP Schutzart:
30: Fremdkörper > 2,5 mm
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, akku handlampe scangrip, handlampe akku, handlampe, Industrielampe, Industrieleuchte, Inspektionsleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,90*
€ 95,59*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 120,84*
€ 152,55*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.6123C
ab € 52,99*
Zubehör
SCANGRIP
ab € 33,34*
Zubehör
SCANGRIP
ab € 37,17*
Zubehör
SCANGRIP
03.5699C
ab € 33,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.