Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer,HxØ 1750x365mm,Mantelhaken,Schirmständer,Stahl/Beton,RAL9004/ähnl. RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
254850
254850
254850
254850
254850
254850
254850
254850
254850
254850
254850
254850
254850
Artikel-Nr.:
     711-254850
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9408095
EAN/GTIN:
     4002390087193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Garderobenständer
  • Höhe x Durchmesser 1750 x 365 mm
  • Für bis zu 16 Jacken/Mäntel
  • Mantelhaken, Schirmständer
  • Aus Stahl, Fuß aus Beton mit Kunststoff-Abdeckung
  • In RAL9004 Signalschwarz / ähnlich RAL9006 Weißaluminium

Suchbegriffe:
Garderobenständer, Garderobenelement, Garderobe, Garderobensystem, Kleiderständer, Personal-Garderobe, Standgarderobe

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Garderobenständer
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
1750 mm
Durchmesser:
365 mm
Garderobe Ausstattung:
Mantelhaken, Schirmständer
Kapazität Jacken/Mäntel:
16 Stück
Mantelhaken Anzahl:
16 Stück
Huthaken Anzahl:
8 Stück
Taschenhaken Anzahl:
8 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
ja
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Material Fuß:
Beton/Kunststoff
Farbe:
signalschwarz // RAL9004 // ähnl. weißaluminium
Gewicht:
11.716 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, regenschirmständer, Garderobenelement, Garderobe, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Standgarderobe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
€ 4,95*
ab € 95,73*
€ 121,88*
€ 5,50*
ab € 105,28*
€ 136,70*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,86*
€ 139,11*
€ 4,95*
ab € 111,91*
€ 146,25*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 132,58*
€ 166,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.