Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Multiplus Regal
>
Artikel
Sichtblende,f. Theke,HxB 250x1000mm,Lochblech,schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-254989
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
44043
EAN/GTIN:
4058255114337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochblech
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Theke Sichtblende
Sichtblende
Für Theke
Höhe x Breite 250 x 1000 mm
Aus Lochblech in schwarz
Suchbegriffe:
Blende, Sichtblende, Sichtschutz
Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Serie:
MULTIplus
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Theke
Höhe:
250 mm
Breite:
1000 mm
Material:
Lochblech
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3.02 kg
... >
Werkbänke
>
Zubehör Werkbänke
>
Arbeitsplatten Zusatzausstattung
Weitere Suchbegriffe:
Thekenvorsatzelement
,
theke sichtblende
,
Blende
,
Sichtblende
,
Sichtschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen