Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 80x94x400mm,PP,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
272151
272151
Artikel-Nr.:
     711-272151
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     6410-30R
EAN/GTIN:
     6416763087075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Geeignet für alle metrischen Regalsysteme
  • Höhe x Breite x Tiefe 80 x 94 x 400 mm
  • Aus industriell recyceltem Polypropylen
  • in grau
  • Nutenführung zur Aufnahme von Zwischenwänden
  • Gleiche Breiten stapelbar
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
  • Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
  • Lieferumfang: inklusive selbstklebendem Etikett
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regalkasten, Lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Serie:
ReBOX
Behältertyp:
Regalkasten
geeignet für (Produkt/Material):
metrische Regalsysteme
Höhe:
80 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Polypropylen
elektrisch leitend:
nein
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Teilung:
vorbereitet
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +75 °C
Beständigkeit:
gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Lieferumfang:
inklusive selbstklebendem Etikett
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff grau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
11 Tage
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 154,49*
€ 183,27*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 158,04*
€ 187,29*
pro Paket
Frei Haus
ab € 176,64*
€ 209,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,27*
€ 218,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 182,24*
€ 216,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,63*
€ 212,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,26*
€ 209,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 154,49*
€ 183,84
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 3,86225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.