Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Gummi-Abdecktuch,mit Schutzisolierung,Stärke 1,0,1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272435
272435
272435
272435
Artikel-Nr.:
     711-272435
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1655
EAN/GTIN:
     4042146328989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Freileitungsabdeckung
  • geprüft nach VDE 0680/1
  • Isolierung nach DIN EN 60903
  • weitgehend reiß- und stichfest
  • besonders für Außenanwendungen geeignet

Suchbegriffe:
VDE, Elektrikerwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60903
Stärke mm:
1 mm
Prüfzertifikat:
GS
Gesamtlänge L in mm:
1000 mm
Norm:
DIN EN 60903
Material:
Gummi
Breite B:
1000 mm
Gewicht:
0 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,90*
ab € 146,99*
€ 171,41*
€ 4,90*
ab € 166,63*
€ 191,33*
€ 3,50*
ab € 168,16*
€ 192,29*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 169,69*
€ 192,62*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 221,33*
€ 244,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,87*
€ 283,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.