Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ECOline Werkstattwagen mit 42isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272440
272440
272440
272440
272440
272440
Artikel-Nr.:
     711-272440
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.6144
EAN/GTIN:
     4042146907658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen ks tools
werkstattwagen
  • ideale Satzzusammenstellung für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
  • feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
  • isoliert nach IEC 60900
  • ABS Umrandung mit Kleinteilfächern
  • sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
  • Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
  • mit seitlichem Metallhandgriff
  • mit 2 Rädern à Ø 125 mm
  • mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Tiefe in mm:
459 mm
Raddurchmesser in mm:
125 mm
Anzahl Schubladen 75mm:
5
Anzahl Schubladen 150mm:
2
Belastbarkeit je Schublade:
25 kg
Gesamttragkraft kg:
300 kg
Art der Bereifung:
Kunststoff
Schubladeninnenmaß:
565 x 395 mm
Höhe H:
1014 mm
Radfeststeller:
ja
Anzahl Schubladen gesamt:
7
Teile im Satz:
44-tlg.
Gesamtmaße:
B 748 x H 1014 x T 459 mm
Breite B:
748 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
378
€ 33,00*
ab € 893,33*
€ 967,08*
€ 4,90*
ab € 1.021,57*
€ 1.096,58*
7 Tage
378
Frei Haus
ab € 1.028,65*
€ 1.106,10*
6 Tage
216
Frei Haus
ab € 1.058,18*
€ 1.141,19*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 1.300,62*
€ 1.390,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,91*
€ 1.655,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,95*
€ 1.643,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,89*
€ 1.598,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,42*
€ 1.570,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,62*
€ 1.547,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.6131
ab € 660,00*
Sonstiges
KS Tools
117.0223
ab € 6,40*
Sonstiges
KS Tools
117.0222
ab € 6,39*
Sonstiges
KS Tools
897.1007
ab € 477,29*
Sonstiges
KS Tools
117.6111
ab € 155,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.