Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Montiereisen,600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272459
272459
272459
272459
Artikel-Nr.:
     711-272459
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2219
EAN/GTIN:
     4042146545706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Montiereisen
Montierhebel
  • rund
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • geschmiedet
  • Spezial-Werkzeugstahl

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Material2:
Gehärtet
Gesamtlänge L in mm:
605 mm
Durchmesser D2:
5 mm
Durchmesser D1:
22 mm
Profil1:
8-Kant
Schaftdurchmesser S in mm:
19 mm
Material:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht:
0 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 19,90*
ab € 27,30*
€ 36,18*
€ 4,90*
ab € 30,42*
€ 41,48*
7 Tage
17
€ 4,95*
ab € 31,65*
€ 41,62*
€ 4,00*
ab € 32,17*
€ 42,28*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 66,19*
€ 83,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.