Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Universal-Abzieher 2- und 3-armig,120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272668
272668
272668
272668
272668
Artikel-Nr.:
     711-272668
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1130
EAN/GTIN:
     4042146141564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken beidseitig verwendbar
  • Aufnahmestern für 2 oder 3 Haken
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl

Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeug, Kugelgelenkabzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeug, Autowerkstatt, Abzeiher, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Spanntiefe B in mm:
150 mm
Spindelgröße mm:
M14x1,25 x 175
Außensechskant-Antrieb in mm:
16 mm
max. Druckkraft t:
1.2
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
7.2 mm
Schnellverstellung:
nein
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
17.8 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
7 mm
Abziehhaken-Breite G:
7 mm
Spannweite A in mm:
120 mm
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 oder 3 Abziehhaken
Drehmoment max Nm:
30 Nm
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, 3-arm abzieher kstools, lager montagewerkzeug, abzieher 3 armig, KFZ-Werkzeug, Kugelgelenkabzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeug, Autowerkstatt, Abzeiher, Werkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
126
€ 19,90*
ab € 28,53*
€ 37,09*
€ 4,90*
ab € 31,88*
€ 42,17*
7 Tage
127
€ 4,95*
ab € 33,02*
€ 42,33*
7 Tage
126
€ 5,99*
ab € 33,69*
€ 44,30*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 67,91*
€ 82,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.