Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Dachaufsteller mit Blitzsymbol und Saugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272746
272746
272746
272746
272746
272746
272746
Artikel-Nr.:
     711-272746
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0222
EAN/GTIN:
     4042146886823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
  • 2-seitig beschriftet
  • wetterfest
  • mit Wasserablaufloch im Boden
  • mit Saugnapf für den Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • kratzgeschützt
  • aus strapazierfähigem Kunststoff

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Breite in mm:
130 mm
Tiefe in mm:
130 mm
Höhe in mm:
85 mm
Warnschild:
elektrische Spannung
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5029
€ 19,90*
ab € 6,54*
€ 9,55*
11 Tage
5028
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 10,48*
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 10,50*
9 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 7,63*
€ 10,96*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 35,46*
€ 47,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.