Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoortisch,HxBxT 740x700x700mm,rechteckig,X-Gestell schwarz,Platte HPL Moonstone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273321
273321
Artikel-Nr.:
     711-273321
Hersteller:
     VEBA
Herst.-Nr.:
     110031377
EAN/GTIN:
     8719979478087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentische eckig
Outdoortisch
  • Geeignet für Restaurant- und Gastronomiebetriebe
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 700 x 700 mm
  • Plattenform rechteckig
  • X-Gestell aus Stahl in schwarz
  • Platte aus HPL in Moonstone

Suchbegriffe:
Tisch, Outdoortisch, Außenmobiliar, Terrassentisch

Weitere Informationen:
Marke:
VEBA
Serie:
Essentials
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Bistrotisch
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Restaurant- und Gastronomiebetriebe
Höhe:
740 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
700 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
X-Gestell
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
HPL
Farbe Platte:
Moonstone
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
klappbar:
ja
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, gartentisch 70x115cm, Tisch, Außenmobiliar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.