Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Standardsitz schwarz,PU-Schaum,Sitz HxBxT 620-875x485x450mm,Fußring,Stahl-Fußkreuz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273680
273680
Artikel-Nr.:
     711-273680
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     83010201
EAN/GTIN:
     4262367690386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung und zusätzlich drehbar
  • Neigung verstellbar von -9 bis 5 °
  • Sitzhöhenverstellung über Gasfeder, stufenlos durch Hebel
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 620 - 875 x 485 x 450 mm
  • Rücken Höhe x Breite 310 x 420 mm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Sitz mit Keder
  • Rücken aus PU-Schaum in schwarz
  • Rückenlehne pendelnd gelagert und höhenverstellbar
  • Gestell mit Fußring
  • Fußkreuz aus Stahl in schwarz
  • Unterbaut mit Gleitern
  • Gewicht 19,5 kg

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsdrehsessel, Sitz-Steh-Hilfe, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
PRO+
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Farbe Sitz:
schwarz
Material Sitz:
PU-Schaum
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzneigeverstellung:
-9-5 °
Sitz Ausführung:
Keder
Höhenverstellung durch:
Gasfeder, stufenlos
Sitzhöhenverstellung über:
Hebel
Sitzhöhe:
620-875 mm
Sitzbreite:
485 mm
Sitztiefe:
450 mm
Sitzlast:
120 kg
Kopfstütze:
nein
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken:
PU-Schaum
Rückenhöhe:
310 mm
Rückenbreite:
420 mm
Rückenlehnenverstellung:
pendelnd gelagert und höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Gestell Ausstattung:
Fußring
Fußstütze:
ja
Material Fußkreuz:
Stahl
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Garantie spezial:
5 Jahre // Metallteile
Gewicht:
19.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsdrehsessel, Sitz-Steh-Hilfe, Pharmastuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 351,68*
€ 447,54*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 380,40*
€ 455,96*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 493,17*
€ 581,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,61*
€ 692,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,68*
€ 677,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,61*
€ 650,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,15*
€ 629,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,17*
€ 586,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.