Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltritt,Kunststoff,RAL3020,Trittfläche Ø 283mm,3 Federrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
274012
274012
274012
Artikel-Nr.:
     711-274012
Hersteller:
     UDO BÄR
Herst.-Nr.:
     274012
EAN/GTIN:
     4061357000118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Rolltritt
  • Aus Kunststoff in RAL3020 Verkehrsrot
  • Trittfläche Durchmesser 283 mm
  • Höhe x Durchmesser 420 x 433 mm
  • Sicherer Stand bei Belastung
  • Unterbau mit 3 Federrollen
  • Belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 2,2 kg
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Hocker, Rollhocker, Sitzhocker, Tritt, Tritthocker, Elefantenfuß, Elefantenfuss, Elefantentritt

Weitere Informationen:
Marke:
UDOBÄR
Steigtechnik:
Rolltritt
Material:
Kunststoff
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Höhe:
420 mm
Durchmesser:
433 mm
Durchmesser Trittfläche:
283 mm
belastbar bis:
150 kg
Tritt Funktion:
Sicherer Stand bei Belastung
fahrbar:
ja
Farbe:
verkehrsrot // RAL3020
klappbar:
nein
Unterbau:
3 Federrollen
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker rot, elefantenfuß, rollhocker kunststoff, Hocker, Sitzhocker, Tritt, Elefantenfuss, Elefantentritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.