Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufentritt,3 Stufen m. Anti-Rutsch-Matten,HDPE,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
274023
274023
Artikel-Nr.:
     711-274023
Hersteller:
     UDO BÄR
Herst.-Nr.:
     274023
EAN/GTIN:
     4061357000224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt
Stufentritt
  • 3 Stufen mit Anti-Rutsch-Matten (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 470 x 223 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen in gelb
  • Belastbar bis 230 kg
  • Gewicht 11,8 kg

Suchbegriffe:
Treppe, Tritt, Trittstufe, Stufentritt, Montage-Treppe, Montage-Tritt, Dreitritt

Weitere Informationen:
Marke:
UDOBÄR
Steigtechnik:
Stufentritt
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
gelb
Nutzung:
einseitig
Stufen Anzahl:
3
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit Anti-Rutsch-Matten
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Tiefe Stufen:
223 mm
Breite Stufen:
470-508 mm
Sicherheitsbügel:
nein
belastbar bis:
230 kg
Gewicht:
11.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, klapptritt 3 stufen, klapptreppe, Treppe, Tritt, Trittstufe, Stufentritt, Montage-Tritt, Dreitritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.