Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff,f. Winkeleisenschubkarre,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
274143
274143
Artikel-Nr.:
     711-274143
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     12338
EAN/GTIN:
     8718692433434
Suchbegriffe:
Schubkarre Ersatzgriffe
Schubkarrengriff
schubkarre ersatzgriffe
Griff für Winkeleisenschubkarre
  • Höhe x Länge x Breite 44 x 401 x 31 mm
  • Aus Holz

Suchbegriffe:
Griff, Schubkarrengriff, Ersatzgriff, Scheibtruhe

Weitere Informationen:
Marke:
Matador
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Schubkarre
Höhe:
44 mm
Länge:
401 mm
Breite:
31 mm
Material:
Holz
Gewicht:
0.275 kg
Weitere Suchbegriffe: Griff, Ersatzgriff, Scheibtruhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.