Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank mit Kästen,HxBxT 780x690x285mm,32 Kästen PE,5xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
296268
296268
Artikel-Nr.:
     711-296268
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1001.04.1013
EAN/GTIN:
     4251142214985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
Kombischrank
Wandschrank mit Kästen
  • Höhe x Breite x Tiefe 780 x 690 x 285 mm
  • 32 Kästen aus Polyethylen
  • Bestückung 8 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm, 24 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
  • Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 5 Ebenen mit Stahlboden und 32 Kästen
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerkasten, Lagerschrank, Regale mit Kasten, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Lagerregal, Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Kleinteile-Lagerung, Komplettregal, Ordnungsschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeschrank, Hängeflügeltürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
780 mm
Breite:
690 mm
Tiefe:
285 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Kästen
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Sichtlagerkästen Anzahl:
32 Stück
Kasten-Anzahl x Größe:
8 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm, 24 x H x B x T 75 x 105 x
Material Kasten:
Polyethylen
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Verriegelung:
3-seitig
Griff:
Drehgriff
Gewicht:
27.92 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Regalschrank Sichtkästen, Regalschrank für Sichtlagerkästen, Sichtkasten-Regalschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank ral 7035, magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Flügeltürschrank, Lagerkasten, Lagerschrank, Regale mit Kasten, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Werkstatt-Schrank, Lagerregal, Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Kleinteile-Lagerung, Komplettregal, Ordnungsschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeflügeltürenschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,00*
€ 447,37*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,86*
€ 505,45*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,03*
€ 518,03*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 519,99*
€ 697,07*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 632,89*
€ 726,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,63*
€ 864,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,96*
€ 850,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,13*
€ 831,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,38*
€ 804,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,89*
€ 753,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2412.00.0305
ab € 13,62*
Zubehör
Kappes Systeme
2414.00.0305
ab € 21,32*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,78*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,36*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,30*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,30*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,30*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,34*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0350
ab € 3,86*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0352
ab € 3,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.