Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckwagen,Tragl. 40kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 625x390mm,RAL9010,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
299368
299368
Artikel-Nr.:
     711-299368
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0350W
EAN/GTIN:
     4050558000133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Allzweckwagen
  • Traglast 40 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 625 x 390 mm
  • Höhe x Länge x Breite 850 x 670 x 420 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß
  • Stahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Gleitlager
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Kantinenwagen, Magazinwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Tischwagen, Allzweckwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Mehrzweckwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Allzweckwagen
Ladeflächenlänge:
625 mm
Ladeflächenbreite:
390 mm
Höhe:
850 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Traglast:
40 kg
Material Plattform:
Holz
Oberfläche Plattform:
mit Kunststoffbelag
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Länge:
670 mm
Breite:
420 mm
Euronorm:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
100 mm
Radlager:
Gleitlager
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
reinweiß // RAL9010
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Tischwagen, ebinger allzweckwagen, allzweckwagen, Handtransportwagen, Kantinenwagen, Magazinwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,62*
€ 206,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,63*
€ 206,88*
Lager 711
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 252,76*
€ 303,17*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,17*
€ 360,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,71*
€ 357,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,84*
€ 333,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9926/9927
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.