Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 1120x650mm,RAL5007,1 Schrank,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
299641
299641
Artikel-Nr.:
     711-299641
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2435
EAN/GTIN:
     4017976024356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Schrankwagen
  • Traglast 400 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1120 x 650 mm
  • Gestell in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion
  • Unterbauten: 1 Schrank
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Schrankwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen, Magazinwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
400 kg
Ladeflächenlänge:
1120 mm
Ladeflächenbreite:
650 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank
Schrank:
1 Stück
Schränke Anzahl:
1 Stück
Etagen Anzahl:
3 Stück
Höhe:
850 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrankwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, fetra tischwagen, werkstattwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Transportwagen, Magazinwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,37*
€ 667,31*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 597,70*
€ 670,46*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 627,79*
€ 680,51*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 628,79*
€ 683,55*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 794,11*
€ 848,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,54*
€ 1.009,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,39*
€ 1.003,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,70*
€ 984,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,12*
€ 967,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,11*
€ 944,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,83*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,04*
Zubehör
Fetra
2144
ab € 77,19*
Zubehör
Fetra
2145
ab € 101,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,67*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,49*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.