Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrier-Halterung,f. Fahnenmast,Ø 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300252
300252
300252
Artikel-Nr.:
     711-300252
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     890982
EAN/GTIN:
     4046675018526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenmaste
Außenanlage
Mast-Halterung
Zentrier-Halterung für Fahnenmast
  • Durchmesser 75 mm

Suchbegriffe:
Fahnenmaste, Außenanlage, Mast-Halterung

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Zubehör
Zubehör für:
Fahnenmast
Durchmesser:
75 mm
Gewicht:
6.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.