Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsdämpfer-Halterung,f. Fahnenmast,Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300489
300489
300489
Artikel-Nr.:
     711-300489
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     890887
EAN/GTIN:
     4046675018557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenmaste
Außenanlage
Mast-Halterung
Schwingungsdämpfer-Halterung für Fahnenmast
  • Durchmesser 100 mm

Suchbegriffe:
Fahnenmaste, Außenanlage, Mast-Halterung

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Zubehör
Zubehör für:
Fahnenmast
Durchmesser:
100 mm
Gewicht:
15.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.