Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle,Abschlusselement,f. Geschwindigkeiten <20km/h,B 175mm,Kautschuk,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300886
300886
300886
300886
Artikel-Nr.:
     711-300886
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     280.12.308
EAN/GTIN:
     4055381487656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle
  • Abschlusselement
  • Für Geschwindigkeiten < 20 km/h
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 175 x 340 mm
  • Aus Kautschuk in gelb
  • Ausgestattet mit Katzenaugen
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Fahrbahnschwelle
max. Geschwindigkeit:
20 km/h
Element:
Abschlusselement
Höhe:
50 mm
Breite:
175 mm
Tiefe:
340 mm
Material Fahrbahnschwelle:
Kautschuk
Farbe Element:
gelb
Fahrbahnschwellen Ausstattung:
Katzenaugen
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,03*
€ 48,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,53*
€ 48,85*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,58*
€ 49,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,73*
€ 53,41*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 48,00*
€ 60,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 4,18*
Zubehör
Moravia
109.16.581
ab € 8,91*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.