Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer,f. Schaukasten,Alu,L 2400mm,RAL5010


Menge:  Paket  
Produktinformationen
310835-0011
310835-0011
310835-0011
Artikel-Nr.:
     711-310835-0011
Herst.-Nr.:
     103000358-310835-0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Informations-Schaukasten
Plakat-Schaukasten
Schaukasten
Wandschaukasten
Ständer für Schaukasten
  • aus Aluminium
  • Länge 2400 mm
  • Zum Einbetonieren
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Varianten:

  • 310835-0006 feuerrot RAL 3000
  • 310835-0011 enzianblau RAL 5010
  • 310835-0028 moosgrün RAL 6005
  • 310835-0029 anthrazitgrau RAL 7016
  • 310835-0026 tiefschwarz RAL 9005
  • 310835-0030 weißaluminium RAL 9006
  • 310835-0031 verkehrsweiß RAL 9016

Suchbegriffe:
Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wandschaukasten, Außenanlage, Flachschaukasten

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Zubehör
Zubehör für:
Schaukasten
Material:
Aluminium
Länge:
2400 mm
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
8 kg
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Außenanlage, Flachschaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,92*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 178,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 372,67*
€ 443,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 357,92*
€ 425,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000358-310835-0006
ab € 357,92*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000358-310835-0028
ab € 357,92*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000358-310835-0029
ab € 357,92*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000358-310835-0026
ab € 357,92*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000358-310835-0030
ab € 357,92*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000358-310835-0031
ab € 357,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.