Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogenverbinder,Rohrgröße 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
351683
351683
351683
351683
351683
Artikel-Nr.:
     711-351683
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     15-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
rohr eckverbinder
Bogenverbinder
  • aus Guss feuerverzinkt
  • Rohrdurchmesser 26,9 mm
  • Rohrgröße 3/4"
  • TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Verbindungselement:
Bogenverbinder
schwenkbar:
nein
Rohrgröße:
3/4"
Durchmesser Rohr:
26.9 mm
Material:
Guss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
0.27 kg
Weitere Suchbegriffe: Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 18,21*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 16,76*
€ 22,88*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 16,90*
€ 23,08*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,51*
€ 25,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,16*
€ 28,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 14,26*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 14,74*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 21,66*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 24,68*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 38,51*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 19,68*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 19,25*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 27,51*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 33,83*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 50,87*
Sonstiges
Kee Safety
26-5
ab € 15,18*
Sonstiges
Kee Safety
26-6
ab € 17,16*
Sonstiges
Kee Safety
26-7
ab € 20,84*
Sonstiges
Kee Safety
26-8
ab € 27,21*
Sonstiges
Kee Safety
26-9
ab € 42,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.