Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbefestigung,Rohrgröße 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
352303
352303
352303
352303
352303
Artikel-Nr.:
     711-352303
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     62-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
Bodenbefestigung
  • aus Guss feuerverzinkt
  • Rohrdurchmesser 26,9 mm
  • Rohrgröße 3/4"
  • TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Abschlusselement:
Boden
schwenkbar:
nein
Rohrgröße:
3/4"
Durchmesser Rohr:
26.9 mm
Material:
Guss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
0.59 kg
Weitere Suchbegriffe: Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,74*
€ 37,81*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 28,23*
€ 38,39*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 28,12*
€ 38,41*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,89*
€ 39,38*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,18*
€ 42,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,78*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,19*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,31*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,82*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,04*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,70*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,80*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,28*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,46*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,78*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,32*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,30*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.