Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbefestigung,Rohrgröße 1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
352449
352449
352449
352449
352449
Artikel-Nr.:
     711-352449
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     62-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
fuss klemmstück
Bodenbefestigung
  • aus Guss feuerverzinkt
  • Rohrdurchmesser 42,4 mm
  • Rohrgröße 1 1/4"
  • TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Abschlusselement:
Boden
schwenkbar:
nein
Rohrgröße:
1 1/4"
Durchmesser Rohr:
42.4 mm
Material:
Guss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
1.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 31,27*
€ 42,88*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,40*
€ 43,06*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 32,02*
€ 43,57*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 32,00*
€ 43,59*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 34,72*
€ 47,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,74*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,31*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,03*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,22*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,55*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,31*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,09*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,61*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,68*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,60*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,60*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,76*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,44*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,46*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.