Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmring,Rohrgröße 1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
352471
352471
352471
352471
352471
Artikel-Nr.:
     711-352471
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     75-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmring Handlauf
klemmring handlauf
Klemmring
  • aus Guss feuerverzinkt
  • Rohrdurchmesser 42,4 mm
  • Rohrgröße 1 1/4"
  • TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Verbindungselement:
Klemmring
schwenkbar:
nein
Rohrgröße:
1 1/4"
Durchmesser Rohr:
42.4 mm
Material:
Guss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,56*
€ 16,82*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 17,09*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 18,63*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,16*
€ 21,93*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,32*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,78*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,19*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,31*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,82*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,04*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,70*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,80*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,28*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,46*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,78*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,32*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,30*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.