Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder,Durchgänge:1,Abgänge:2,Rohrgröße 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
352493
352493
352493
352493
352493
Artikel-Nr.:
     711-352493
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     21-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
rohr eckverbinder
Eckverbinder
  • aus Guss feuerverzinkt
  • Durchgänge: 1
  • Abgänge: 2
  • Rohrdurchmesser 48,3 mm
  • Rohrgröße 1 1/2"
  • TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Verbindungselement:
Eckverbinder
schwenkbar:
nein
Durchgänge Anzahl:
1 Stück
Abgänge Anzahl:
2 Stück
Rohrgröße:
1 1/2"
Durchmesser Rohr:
48.3 mm
Material:
Guss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
0.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,68*
€ 33,81*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 32,05*
€ 44,02*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 32,30*
€ 44,10*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 32,14*
€ 44,17*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,86*
€ 48,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 12,92*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 14,12*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 18,67*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 24,27*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 41,85*
Sonstiges
Kee Safety
26-5
ab € 15,18*
Sonstiges
Kee Safety
26-6
ab € 17,16*
Sonstiges
Kee Safety
26-7
ab € 20,84*
Sonstiges
Kee Safety
26-8
ab € 27,21*
Sonstiges
Kee Safety
26-9
ab € 42,44*
Sonstiges
Kee Safety
35-5
ab € 18,03*
Sonstiges
Kee Safety
35-6
ab € 20,92*
Sonstiges
Kee Safety
35-7
ab € 30,80*
Sonstiges
Kee Safety
35-8
ab € 32,92*
Sonstiges
Kee Safety
35-9
ab € 54,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.