Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten,rund,HxØ 1160x60mm,Kunststoff,retroreflektierend,herausnehmbar,m. Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
361665
361665
361665
Artikel-Nr.:
     711-361665
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-060-02-0011
EAN/GTIN:
     4050576031423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Sperrpfosten
  • Form rund
  • Höhe x Durchmesser 1160 x 60 mm
  • Höhe über Flur 900 mm
  • Aus Kunststoff in weiß/rot, retroreflektierend
  • herausnehmbar
  • zum Einstecken mit Bodenhülse

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Poller, Parkpfosten, Außenanlage, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Durchmesser:
60 mm
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Einstecken
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß/rot
Oberflächentyp:
retroreflektierend
Pfosten Ausführung:
herausnehmbar
Gewicht:
2.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Poller, Parkpfosten, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 48,00*
€ 62,89*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 52,07*
€ 68,67*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 14,63*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,95*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
Urbanus
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.