Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbügel,HxB 500x760mm,Stahl,alu-rot,klappbar,Zyl.-Schl.,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
361701
361701
361701
Artikel-Nr.:
     711-361701
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-060-05-0004, inkl. 3 Schlüssel
EAN/GTIN:
     4050576006544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkbügel
  • Höhe x Breite 500 x 760 mm
  • Aus Stahl feuerverzinkt in alu-rot
  • klappbar
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Sperrbügel, Verkehrsleiteinrichtung, Wegesperre, Parkbügel, Schutzbügel, Rammschutz, Rammschutz-Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Parkboje, Parkplatzabsperrung, Parkplatzbügel, Parkplatzsicherung, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Parkbügel
Höhe:
500 mm
Breite:
760 mm
klappbar:
ja
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
alu-rot
Pfosten Ausführung:
klappbar
Gewicht:
8.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, Stahlkette, absperrbügel, Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Wegesperre, Schutzbügel, Rammschutz, Rammschutz-Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Parkboje, Parkplatzabsperrung, Parkplatzbügel, Parkplatzsicherung, Begrenzungspfosten
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
Frei Haus
ab € 121,42*
€ 142,44*
2 Tage
82
€ 5,45*
ab € 120,86*
€ 142,58*
3 Tage
80
€ 4,99*
ab € 121,93*
€ 143,05*
2 Tage
82
Frei Haus
ab € 121,50*
€ 143,20*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 166,21*
€ 193,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.