| |
|
| Artikel-Nr.: 711-362872 Herst.-Nr.: 4026212098846 EAN/GTIN: 4026212098846 |
| | |
|
| | |
| Fachboden für Lagerregal- Geeignet für den individuellen Regal- bzw. maßgerechten Konstruktionsbau
- Schraubsystem
- Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- Für eine Fachlast von 230 kg
- Ebenen mit Längskanal und Sicherheitskantung
- 40 mm hohe Abkantung sorgt für Stabilität und schützt vor Verletzungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Zum Verschrauben mit Linsenkopfschrauben und Bundmuttern
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
Suchbegriffe: Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Selbstbauprofil, Werkstatt-Regal, Regalausbau, Werkstattregal Weitere Informationen: | | Marke: | META | Möbeltyp: | Regal | Regaltyp: | Lagerregal | Regalsystem: | Schraubsystem | Regalfeld: | Bauteil | Bauteil: | Fachboden | geeignet für (Branche/Bereich): | Regal-/Konstruktionsbau | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 300 mm | Böden- / Ebenentyp: | Stahlboden | Fachlast: | 230 kg | Böden / Ebenen Stabilität: | 40 mm hohe Abkantung | Material: | Stahl | Oberfläche Boden: | verzinkt // pulverbeschichtet | Farbe Boden: | lichtgrau // RAL7035 | Farbe Ausführung: | lichtgrau // RAL7035 | Böden / Ebenen Ausstattung: | Längskanal und Sicherheitskantung | Befestigungsart: | Zum Verschrauben mit Linsenkopfschrauben und Bundmuttern | Gewicht: | 13.95 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden stahl, boden schraubregal, meta fachboden, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Selbstbauprofil, Werkstatt-Regal, Regalausbau, Werkstattregal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,31* | € 116,92* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,30* | € 117,50* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 99,74* | € 126,39* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,70* | € 126,92* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,80* | € 207,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 33,36* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|