Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasten,Tragl. 25kg,HxLxB 80x250x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
378373
378373
Artikel-Nr.:
     711-378373
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1306
EAN/GTIN:
     4017976013060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Materialkasten Werkstückwagen
Werkstückwagen
werkstückwagen
Kasten
  • Traglast 25 kg
  • Höhe x Länge x Breite 80 x 250 x 150 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Transportgerät, Transportwagen, Werkstückwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Kasten
Höhe:
80 mm
Länge:
250 mm
Breite:
150 mm
Traglast:
25 kg
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät, Transportwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 39,72*
€ 51,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,70*
€ 51,01*
6 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 39,72*
€ 52,19*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,89*
€ 52,48*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 52,05*
€ 65,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.