Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank,32 Haken,HxBxT 450x300x80mm,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400126
400126
Artikel-Nr.:
     711-400126
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     009003-01000
EAN/GTIN:
     4011238002991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten format
Format Tresorbau Schlüsselschrank
  • 32 Haken für Schlüssel
  • Höhe x Breite x Tiefe 450 x 300 x 80 mm
  • Hakenleisten verstellbar, nummeriert und in verschiedenen Farben
  • schwenkbares Register
  • Flügeltür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Verriegelung 1-seitig
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Vorbereitet zur Rückwandverankerung
  • Lieferumfang: inklusive Schlüsselanhänger

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schlüssel-Schrank, Schrank für Büro, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselschrank, Schlüsselkasten, Schlüsselbrett

Weitere Informationen:
Marke:
Format Tresorbau
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schlüsselschrank
Höhe:
450 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
80 mm
Sicherheitsstufe:
keine
Verankerung:
Rückwandverankerung
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
versicherbar:
nein
Haken Anzahl:
32 Stück
Türtyp:
Flügeltür
Türen Anzahl:
1 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Verriegelung:
1-seitig
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Material:
Stahlblech
Einwurfschlitz:
nein
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Lieferumfang:
inklusive Schlüsselanhänger
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, Büro-Schrank, Schlüssel-Schrank, Schrank für Büro, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselbrett
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 66,51*
€ 84,10*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 70,14*
€ 88,70*
€ 4,95*
ab € 90,79*
€ 113,07*
Frei Haus
ab € 104,31*
€ 128,68*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format Tresorbau
006006-00302
ab € 35,99*
Zubehör
Format Tresorbau
006006-00300
ab € 35,93*
Zubehör
Format Tresorbau
006006-00305
ab € 35,88*
Zubehör
Format Tresorbau
006006-00303
ab € 35,99*
Zubehör
Format Tresorbau
006006-00301
ab € 35,72*
Zubehör
Format Tresorbau
006006-00304
ab € 35,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.