Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,klappbar,Sitz Buche,Sitz H 550-900mm,Rücken Buche,Gestell rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401254
401254
Artikel-Nr.:
     711-401254
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     8101.00.1414
EAN/GTIN:
     4251142233177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe kappes
sitz stehstuhl
Klappbare Stehhilfe
  • Sitz aus Buche
  • Sitz Höhe 550 - 900 mm
  • Rücken aus Buche
  • Rücken höhenverstellbar
  • Gestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in rot

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Stehhilfe, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
ErgoPlus®
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
Buche
Sitzhöhe:
550-900 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Material Rücken:
Buche
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
rot
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Farbe Ausführung:
Buche
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe holz, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Standsitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,80*
€ 189,31*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 176,01*
€ 216,49*
Frei Haus
ab € 186,82*
€ 229,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,27*
€ 256,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.