Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Universalschrank,BxT 1200x500mm,Tragl. 80kg,Stahl,RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401326-0007
401326-0007
Artikel-Nr.:
     711-401326-0007
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-010-611
EAN/GTIN:
     4055955028209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Stahlboden für Universalschrank
  • Breite x Tiefe 1200 x 500 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 401326-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 401326-0002 reinorange RAL 2004
  • 401326-0003 feuerrot RAL 3000
  • 401326-0004 rubinrot RAL 3003
  • 401326-0005 enzianblau RAL 5010
  • 401326-0006 lichtblau RAL 5012
  • 401326-0007 resedagrün RAL 6011
  • 401326-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 401326-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 401326-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 401326-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Fachboden, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
4.2 kg
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, pavoy universalschrank, allzweckschrank, Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Fachboden, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
31310-Z10-010-510
ab € 26,07*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,62*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-118
ab € 40,68*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-204
ab € 40,40*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-300
ab € 40,49*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-303
ab € 40,54*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-512
ab € 40,58*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-716
ab € 40,51*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-905
ab € 40,67*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-910
ab € 40,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.