Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,HxBxT 600x400x300mm,Flügeltür,1xStahlboden,Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401333-0024
401333-0024
Artikel-Nr.:
     711-401333-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-040-001-735512
EAN/GTIN:
     4055479138361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Wandschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 400 x 300 mm
  • Stahlkonstruktion
  • Flügeltür
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 15 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401333-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401333-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401333-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401333-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401333-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401333-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeschrank, Hängeflügeltürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
600 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
15 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
9 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank h600xb400xt300mm, hänge schrank, pavoy hängeschrank, Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeflügeltürenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
18
Frei Haus
ab € 127,40*
€ 160,78*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 182,05*
€ 225,96*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,47*
€ 251,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,98*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 15,00*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 15,00*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 15,00*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,97*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,90*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 15,01*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 15,00*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,96*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 15,00*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.