Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden,f. Schrankwagen,LxB 1045x685mm,Holz,Dekor Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
401868
401868
Artikel-Nr.:
     711-401868
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-700.411
EAN/GTIN:
     4035694008304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
Einlegeboden Möbeltransportwagen
Einlegeboden für Schrankwagen
  • Länge x Breite 1045 x 685 mm
  • Traglast 80 kg
  • aus Holz in Dekor Buche

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Schrankwagen
Böden- / Ebenentyp:
Einlegeboden
Länge:
1045 mm
Breite:
685 mm
Traglast:
80 kg
Material Boden:
Holz
Farbe Boden:
Buche
Gewicht:
11.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden Polstermöbelwagen, Etagenboden Tischwagen, Tischwagenetagenboden, Boden für Etagenwagen, Etagenwagenboden, Schrankwagen, einlegeboden gitterwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Fachboden, Etagenboden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
5
€ 7,90*
ab € 23,64*
€ 31,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,94*
€ 37,99*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,17*
€ 38,30*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 29,01*
€ 38,32*
Lager 711
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 72,05*
€ 91,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.