Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger f. Leuchte,f. Montagetisch,B 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401987
401987
401987
401987
401987
Artikel-Nr.:
     711-401987
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     HSB150
EAN/GTIN:
     6416763083459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch Ausleger
montagetisch ausleger
Ausleger für Leuchte für Montagetisch
  • Breite 1500 mm

Suchbegriffe:
Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Montagetisch
Breite:
1500 mm
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 159,41*
€ 198,23*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,74*
€ 198,24*
Lager 711
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 167,92*
€ 207,47*
€ 4,95*
ab € 195,32*
€ 240,52*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.