Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstirnwandwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Siebdruckplatteplatte,2 Wände,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402072
402072
402072
Artikel-Nr.:
     711-402072
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1347
EAN/GTIN:
     4250448501027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schwerlastwagen
Doppelstirnwandwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
  • Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand)
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 1170 x 700 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit Elastik-Bereifung

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Schwerlastwagen, Schwerlastplattformwagen, Plattformwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Stirnwandwagen, Stahlblech-Plattformwagen, Zweiwandwagen, Doppelstirnwandwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Stahlblech Plattformwagen, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Doppelstirnwandwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Aufbauten:
2 Stirnwände (Vollwand)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Elastik
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
990 mm
Länge:
1170 mm
Breite:
700 mm
Schiebebügel Anzahl:
2 Stück
Gewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, doppelstirnwandwagen, Handtransportwagen, Schwerlastplattformwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Stahlblech-Plattformwagen, Zweiwandwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Stahlblech Plattformwagen, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,24*
€ 446,05*
€ 4,95*
ab € 423,99*
€ 483,33*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 428,73*
€ 485,28*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 443,57*
€ 541,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,44*
€ 550,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,28*
€ 577,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,20*
€ 573,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,74*
€ 550,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,51*
€ 539,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,73*
€ 510,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,75*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,88*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,29*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,16*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,57*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,16*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,17*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.