Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 1200kg,2xSiebdruckplatte,Ladefl. LxB 1000x700mm,RAL5010,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402121
402121
Artikel-Nr.:
     711-402121
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1367
EAN/GTIN:
     4250448501751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
tischwagen ral 5010
Tischwagen
  • Traglast 1200 kg
  • 2 Etage(n) mit Siebdruckplatte
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • mit Bordleisten aus Stahl
  • Schiebebügel waagerecht
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 920 x 1150 x 700 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit Elastik-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Gehäuse aus Stahl
  • Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schwerlastwagen, Service-Wagen, Werkstatt-Wagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
1200 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagentyp:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Boardleiste:
Stahl
Höhe:
920 mm
Länge:
1150 mm
Breite:
700 mm
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Schiebebügelausrichtung:
waagerecht
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Elastik
Material Gehäuse:
Stahl
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
69 kg
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, tischwagen lxb 1000x600mm, Handtransportwagen, Magazinwagen, Schwerlastwagen, Service-Wagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 433,29*
€ 500,08*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,36*
€ 521,07*
Lager 711
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 479,39*
€ 551,58*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 497,02*
€ 573,71*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 466,02*
€ 602,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,58*
€ 656,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,43*
€ 650,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,50*
€ 621,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,19*
€ 604,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,39*
€ 570,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 40,17*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 120,89*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,19*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.