Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 1200kg,2xSiebdruckplatte,Ladefl. LxB 1200x800mm,RAL5010,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402122
402122
Artikel-Nr.:
     711-402122
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1368
EAN/GTIN:
     4250448501768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
tischwagen ladefläche 1.200 x 800 m...
Tischwagen
  • Traglast 1200 kg
  • 2 Etage(n) mit Siebdruckplatte
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • mit Bordleisten aus Stahl
  • Schiebebügel waagerecht
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 920 x 1350 x 800 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit Elastik-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Gehäuse aus Stahl
  • Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schwerlastwagen, Service-Wagen, Werkstatt-Wagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
1200 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagentyp:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Boardleiste:
Stahl
Höhe:
920 mm
Länge:
1350 mm
Breite:
800 mm
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Schiebebügelausrichtung:
waagerecht
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Elastik
Material Gehäuse:
Stahl
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, tischwagen ral 5010, Handtransportwagen, Magazinwagen, Schwerlastwagen, Service-Wagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 455,58*
€ 521,85*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,89*
€ 545,32*
Lager 711
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 508,08*
€ 580,18*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 526,76*
€ 599,53*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 491,99*
€ 630,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,18*
€ 690,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,19*
€ 678,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,33*
€ 652,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,76*
€ 635,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,08*
€ 604,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 40,17*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 120,89*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,19*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.