Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplatte,Tragl. 800kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,MDFplatte,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404944
404944
Artikel-Nr.:
     711-404944
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     12-1210
EAN/GTIN:
     4250448500747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollplatte
rollplatte
Rollplatte
  • Traglast 800 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Plattform aus MDF in Buche
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Rollplatte, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollplatte
Traglast:
800 kg
Aufbauten:
keine
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
MDF
Farbe Plattform:
Buche
Länge:
1000 mm
Breite:
700 mm
Bereifung:
Vollgummi
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Lenkstange:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,02*
€ 224,34*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 212,55*
€ 257,08*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 212,94*
€ 279,76*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,42*
€ 288,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,08*
€ 305,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
12-1200
ab € 114,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.