Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollplatte,Tragl. 1000kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,MDFplatte,RAL5010,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404954
404954
Artikel-Nr.:
     711-404954
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     12-1310
EAN/GTIN:
     4250448500822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollplatte
rollplatte
Schwerlast-Rollplatte
  • Traglast 1000 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Plattform aus MDF in Buche
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Räder

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Rollplatte, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollplatte
Traglast:
1000 kg
Aufbauten:
keine
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
MDF
Farbe Plattform:
Buche
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
200 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Lenkstange:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Radlager:
Kugellager
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,09*
€ 284,65*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 254,15*
€ 302,35*
€ 4,95*
ab € 257,57*
€ 306,53*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 272,41*
€ 353,18*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,13*
€ 361,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,39*
€ 352,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,15*
€ 302,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
12-1301
ab € 753,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.