Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollplatte,Tragl. 1000kg,Ladefl. LxB 1600x900mm,MDFplatte,RAL5010,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404956
404956
Artikel-Nr.:
     711-404956
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     12-1316
EAN/GTIN:
     4250448500884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollplatte
rollplatte
Schwerlast-Rollplatte
  • Traglast 1000 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1600 x 900 mm
  • Plattform aus MDF in Buche
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Räder

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Rollplatte, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollplatte
Traglast:
1000 kg
Aufbauten:
keine
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
900 mm
Material Plattform:
MDF
Farbe Plattform:
Buche
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
200 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Lenkstange:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Radlager:
Kugellager
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,55*
€ 401,63*
€ 4,95*
ab € 353,57*
€ 412,17*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 362,08*
€ 422,00*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 390,85*
€ 487,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,14*
€ 496,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,00*
€ 502,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,12*
€ 498,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,41*
€ 472,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,35*
€ 462,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,08*
€ 430,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
12-1301
ab € 753,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.