Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Großraum-Flügeltürenschrank,BxT 1500x400mm,Tragl. 80kg,Stahl,RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405051-0011
405051-0011
Artikel-Nr.:
     711-405051-0011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-024-910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahlboden für Großraum-Flügeltürenschrank
  • Breite x Tiefe 1500 x 400 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 405051-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 405051-0002 reinorange RAL 2004
  • 405051-0003 feuerrot RAL 3000
  • 405051-0004 rubinrot RAL 3003
  • 405051-0005 enzianblau RAL 5010
  • 405051-0006 lichtblau RAL 5012
  • 405051-0007 resedagrün RAL 6011
  • 405051-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 405051-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 405051-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 405051-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Großraumschrank, Einlegeboden, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
4.4 kg
Farbe:
reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank ral 9010, drehtür schrank, drehtürenschrank pavoy, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Einlegeboden, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
31310-Z10-024-510
ab € 33,29*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,66*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-024-118
ab € 53,81*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-024-204
ab € 53,90*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-024-300
ab € 54,00*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-024-303
ab € 53,79*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-024-512
ab € 53,18*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-024-611
ab € 54,00*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-024-716
ab € 53,96*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-024-905
ab € 53,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.