Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Großraum-Flügeltürenschrank,BxT 1500x500mm,Tragl. 80kg,Stahl,RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405052-0003
405052-0003
Artikel-Nr.:
     711-405052-0003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-026-300
EAN/GTIN:
     4055955028308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahlboden für Großraum-Flügeltürenschrank
  • Breite x Tiefe 1500 x 500 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 405052-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 405052-0002 reinorange RAL 2004
  • 405052-0003 feuerrot RAL 3000
  • 405052-0004 rubinrot RAL 3003
  • 405052-0005 enzianblau RAL 5010
  • 405052-0006 lichtblau RAL 5012
  • 405052-0007 resedagrün RAL 6011
  • 405052-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 405052-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 405052-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 405052-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Großraumschrank, Einlegeboden, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
1500 mm
Tiefe:
500 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
5.3 kg
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank ral3000 pavoy, drehtür schrank, drehtürenschrank pavoy, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Einlegeboden, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
31310-Z10-026-510
ab € 36,40*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,46*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-118
ab € 36,50*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-204
ab € 36,62*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-303
ab € 36,64*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-512
ab € 36,45*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-611
ab € 36,38*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-716
ab € 36,34*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-905
ab € 36,56*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-910
ab € 36,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.