Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Großraum-Flügeltürenschrank,BxT 1500x600mm,Tragl. 80kg,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405053-0009
405053-0009
Artikel-Nr.:
     711-405053-0009
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-028-735
EAN/GTIN:
     4055955021149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Stahlboden für Großraum-Flügeltürenschrank
  • Breite x Tiefe 1500 x 600 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 405053-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 405053-0002 reinorange RAL 2004
  • 405053-0003 feuerrot RAL 3000
  • 405053-0004 rubinrot RAL 3003
  • 405053-0005 enzianblau RAL 5010
  • 405053-0006 lichtblau RAL 5012
  • 405053-0007 resedagrün RAL 6011
  • 405053-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 405053-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 405053-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 405053-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Großraumschrank, Einlegeboden, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
6.3 kg
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank pavoy, drehtür schrank, flügeltürenschrank t 600 mm, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Einlegeboden, Fachboden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 40,49*
€ 56,10*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,17*
€ 59,36*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 59,79*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,89*
€ 68,33*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
31310-Z10-028-510
ab € 40,56*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,84*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,64*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 26,29*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,65*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,46*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-028-118
ab € 40,31*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-028-204
ab € 40,69*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-028-300
ab € 40,74*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-028-303
ab € 40,39*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-028-512
ab € 40,41*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-028-611
ab € 40,42*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-028-716
ab € 40,60*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-028-905
ab € 40,51*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-028-910
ab € 40,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.